Motion
UG223JHH4L4CC5 1 7/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UG223JHH4L4CC5 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02316913
N° MFRUG223JHH4L4CC5 1 7/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG223JHH4L4CC5 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02316913
N° MFRUG223JHH4L4CC5 1 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 7/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    DOW Corning DC44 HT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327431594
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327431594

Aperçu

Description du fabricant
UG223JHH4L4CC5 BRG et SS UG223JHH4L/4C/C
  • Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Verrouillage de vis de fixation, Joint d'étanchéité de dégagement, Dispositif de retenue en acier, Graisse haute température, Dégagement accru jusqu'à C5, Relubrifiable, DE sphérique