Motion
WSTU-IP-211RE

DODGE
WSTU-IP-211RE

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 2-11/16 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317946
N° MFRWSTU-IP-211RE
Prix1,625.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-211RE

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 2-11/16 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317946
N° MFRWSTU-IP-211RE
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
Prix1,625.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Largeur de la bague intérieure
    88.90 mm, 3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.6875 po, 68.26 mm
  • Code de taille
    211
  • Taille de la monture Take Up
    CP-515
  • Poids
    21.1 lb, 9.57 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    CP-515
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    184601.197 N, 41500 lbf
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069385
  • Numéro CUP du fabricant
    782475319701
  • Matériel
    069385
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    184601.197 N, 41500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    235755.746 N, 53000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Trident
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    22215
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    235755.746 N, 53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475319701

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-211RE 069385