Motion
WSTU-IP-304RE

DODGE
WSTU-IP-304RE

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 3-1/4 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317956
N° MFRWSTU-IP-304RE
Prix2,794.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-304RE

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 3-1/4 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317956
N° MFRWSTU-IP-304RE
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
Prix2,794.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    4.1600 po, 105.70 mm
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Largeur de la bague intérieure
    4.1600 po, 105.70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1600 po, 105.70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3.2500 po, 82.54 mm
  • Code de taille
    304
  • Taille de la monture Take Up
    CP-613
  • Poids
    31 lb, 14.06 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Type d’alésage
    Conique
  • Numéro de cadre compatible
    CP-613
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    291358.516 N, 65500 lbf
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069390
  • Numéro CUP du fabricant
    782475311613
  • Matériel
    069390
  • Rpm max.
    1825 tr/min
  • Vitesse maximale
    1825 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    291358.516 N, 65500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    362530.062 N, 81500 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    362530.06 N, 81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475311613

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-304RE 069390