Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.630 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille0.630 po
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Résistance à la traction3700 lb
- Poids0.452 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant534
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens240
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051005346
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 50 pi