Motion
LTDR 20-2LS

EWELLIX USA LLC
LTDR 20-2LS

Bague à arbre rond avec guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc double, diamètre d'arbre : 20 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur totale : 30 mm
N° D’ARTICLE MI02320183
N° MFRLTDR 20-2LS
Prix981.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTDR 20-2LS

Bague à arbre rond avec guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc double, diamètre d'arbre : 20 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur totale : 30 mm
N° D’ARTICLE MI02320183
N° MFRLTDR 20-2LS
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
Prix981.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1900N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc double
  • Série
    LTDR
  • Capacité de charge statique
    1600N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LTDR 20-2LS