Motion
30209 JV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 49.4 mm, D.E. 85 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02320869
N° MFR30209 JV
Prix50.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 49.4 mm, D.E. 85 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02320869
N° MFR30209 JV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    85 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    49.4 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    JV
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 30209 JV