Motion
6320 AV
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 100 mm, D.E. 199 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321761
N° MFR6320 AV
Prix113.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 100 mm, D.E. 199 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321761
N° MFR6320 AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    215 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    100 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule à rainure profonde
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 6320 AV