Motion
NUP 2205 AV

SKF
NUP 2205 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 25 mm, D.E. 47 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322262
N° MFRNUP 2205 AV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2205 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 25 mm, D.E. 47 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322262
N° MFRNUP 2205 AV

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    52 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    25 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NUP 2205 AV NILOS