Motion
0280 D 005  BH4HC /-V

HYDAC CORP
0280 D 005 BH4HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns, débit maximal de 74 gal/min
N° D’ARTICLE MI02322881
N° MFR0280 D 005 BH4HC /-V
Prix548.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0280 D 005 BH4HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns, débit maximal de 74 gal/min
N° D’ARTICLE MI02322881
N° MFR0280 D 005 BH4HC /-V
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
Prix548.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0280
  • Diamètre intérieur
    1.3390 po,34 mm
  • Longueur
    14.0000 po,356 mm
  • Diamètre extérieur
    2.7000 po,68.58 mm
  • Diamètre total
    2.7000 po,69 mm
  • Longueur totale
    14.0000 po, 356 mm
  • Largeur
    2.7000 po,69 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Conduite de pression
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    74 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Bêtamicron

Aperçu

Description du fabricant
0280 D 005 BH4HC /-V
  • BH4HC - Effondrement élevé (3045 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Vous pourriez également aimer