Motion
S-CH-13PT
Roulette de plaque - série CH, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2900 lb
N° D’ARTICLE MI02323375
N° MFRS-CH-13PT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série CH, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2900 lb
N° D’ARTICLE MI02323375
N° MFRS-CH-13PT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2900 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
S-CH-13PT ROULETTES PIVOTANTES CH 10 X3 PLASTEX