Motion
YI-1B12
Ressort pneumatique - style à simple raccord, course maximale de 3.00 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324063
N° MFRYI-1B12
Prix612.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort pneumatique - style à simple raccord, course maximale de 3.00 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324063
N° MFRYI-1B12
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
Prix612.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    13.2 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    9 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    6574 lb
  • Hauteur Gamme  
    3 à 5 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    3.00 po
  • Appuyez sur Espacement
    6.2 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Interne
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    7300 à 8800 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Convolute unique
  • Fréquence naturelle du système
    2.33 Hz

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS YI-1B12-301 1/4