Motion
YI-2B9
Ressort pneumatique - style à double volute, course maximale de 7.70 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324095
N° MFRYI-2B9
Prix628.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort pneumatique - style à double volute, course maximale de 7.70 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324095
N° MFRYI-2B9
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
Prix628.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    10.3 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    6.4 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    2500 lb
  • Hauteur Gamme  
    8 à 10 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    7.70 po
  • Appuyez sur Espacement
    3-1/2 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    3000 à 3800 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Double collaborateur
  • Fréquence naturelle du système
    1.67 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI-2B9-250 1/4 ALLONGÉ, DÉCALAGE 1.75" -