Motion
YI-3B12-304 1/4

ITT ENIDINE
YI-3B12-304 1/4

Ressort pneumatique - style à triple volute, course maximale de 10.60 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324119
N° MFRYI-3B12-304 1/4
Prix853.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
YI-3B12-304 1/4

Ressort pneumatique - style à triple volute, course maximale de 10.60 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324119
N° MFRYI-3B12-304 1/4
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
Prix853.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    13 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    9 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    4600 lb
  • Hauteur Gamme  
    11 à 15 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.60 po
  • Appuyez sur Espacement
    6.2 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    5200 à 7200 lb
  • Matériel
    Latex
  • Style printanier
    Triple Convolute
  • Fréquence naturelle du système
    1.50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI-3B12-304 1/4 ANCIEN #=306
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon