Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filetage de l’orifice d’air3/4 po
- Diamètre à 100 psi16-1/2 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité11.3 po
- Force à la course maximale à 100 lb/po27200 lb
- Hauteur Gamme10-1/2 à 12-1/2 po
- Accident vasculaire cérébral7.30 po
- Appuyez sur Espacement6-1/4 po
Détails
- Filetage de l’orifice d’air standardUNC
- Type de filetage du port d’air3/4 UNC
- Type de pare-chocsInterne
- Plage de charge à 100 lb/po211200 à 12800 lb
- MatérielLatex
- Style printanierTriple Convolute
- Fréquence naturelle du système1.42 Hz