Motion
L0351-040
Graisse polyvalente, à usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 400 lb, contenant pour tambour, couleur transparente, qualité alimentaire, résistant à l’eau, +10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02327237
N° MFRL0351-040
Prix8,270.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, à usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 400 lb, contenant pour tambour, couleur transparente, qualité alimentaire, résistant à l’eau, +10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02327237
N° MFRL0351-040
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
Prix8,270.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Application
    Applications d’aliments et de boissons où un lubrifiant transparent est souhaité
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    263°C/505 °F
  • Point d’éclair
    266°C/510°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215435111
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    +10 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • Viscosité
    160
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
CLEARPLEX 2 CHEMISE L0351-040
  • Enregistré NSF H1
  • Résistant à l’eau
  • Contient un additif antimicrobien