Motion
CHARIOT CLEARPLEX-2

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CLEARPLEX-2 DRUM

Graisse polyvalente de la série Clearplex - Usage général, USP à base d’huile minérale, Composition de graisse en aluminium épaissie par complexe, Qualité NLGI 2 , Taille 120 lb, Conteneur en Keg, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02327238
N° MFRCLEARPLEX-2 DRUM
Prix1,781.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CLEARPLEX-2 DRUM

Graisse polyvalente de la série Clearplex - Usage général, USP à base d’huile minérale, Composition de graisse en aluminium épaissie par complexe, Qualité NLGI 2 , Taille 120 lb, Conteneur en Keg, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +10 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02327238
N° MFRCLEARPLEX-2 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,781.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    129.00 lb

Détails

  • Application
    Applications d’aliments et de boissons où un lubrifiant transparent est souhaité
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    263°C/505 °F
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215435104
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    CLEARPLEX
  • Plage de température
    +10 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215435104
  • Viscosité
    160
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5.50 %

Aperçu

Description du fabricant
CLEARPLEX 2 1/4 CHEMISE L0351-039
  • Enregistré NSF H1
  • Résistant à l’eau
  • Contient un additif antimicrobien