Motion
NNU 4192 M

SKF
NNU 4192 M

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée - Droit, DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 300 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02327608
N° MFRNNU 4192 M
Prix106,725.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNU 4192 M

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée - Droit, DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 300 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02327608
N° MFRNNU 4192 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106,725.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    300 mm
  • Poids
    1 183 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    3 Brides de bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570246957
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    41
  • CUP_NON
    7316570246957

Aperçu

Description du fabricant
NNU 4192 M