Motion
AELFL206-103D1

NTN
AELFL206-103D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02330727
N° MFRAELFL206-103D1
Prix91.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELFL206-103D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02330727
N° MFRAELFL206-103D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6094 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.6094 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.2187 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-49/64 po
  • Diamètre extérieur
    3.1562 po
  • Longueur totale
    5.8125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8125 po
  • Largeur totale
    1.7638 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL206-103D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460544
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL206-103D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    AELFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359460544

Aperçu

Description du fabricant
AELFL206-103D1