Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids51 lb
Détails
- DemandesBoulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceDroits de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.00–7.00 / 3.50 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (sans peinture)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesBISSC, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
- Certifié BISSC®
- Isolants de roulement VBX® par InproSeal à l’extrémité de l’entraînement (les deux extrémités sur le châssis 180–210 )
- Tige en acier inoxydable 303
- Plusieurs drains en T en acier inoxydable
- Roulements à billes scellés à double contact
- Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
- Sortie de câble scellée RTV
- Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
- Cadre en acier inoxydable
- Fils de connexion faciles à lire
- Inhibiteur de rouille sur le rotor
- 40°C à température ambiante, NEMA® Design B
- Applications : Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer