Motion
FCEU355C  3 7/16 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI02334059
N° MFRFCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG
Prix8,037.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI02334059
N° MFRFCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Prix8,037.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Diamètre du pilote
    9 7/8 po
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG355L
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    13/32 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327967314
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35070 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327967314

Aperçu

Description du fabricant
FCEU355C FLANG NOIR FCE-U355C
  • Roulement à billes monté de 3 7/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride à 4-Bolt ronds en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, capuchon d’extrémité fermé