Motion
CMM 2 AVEC CENTRE

LOVEJOY INC
CMM 2 W/CENTER

Moyeu d’accouplement d’engrenage 69790400086 - 2, 19 à 56 mm, usinable, acier
N° D’ARTICLE MI02334619
N° MFRCMM 2 W/CENTER
Prix871.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CMM 2 W/CENTER

Moyeu d’accouplement d’engrenage 69790400086 - 2, 19 à 56 mm, usinable, acier
N° D’ARTICLE MI02334619
N° MFRCMM 2 W/CENTER
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
Prix871.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.63 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4-3/4 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000863
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    CMM
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20200 po
  • CUP_NON
    697904000863

Aperçu

Description du fabricant
CMM-2-HUB-W/CENTRE