Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Hauteur totale7.1250 po
- Global Largeur2.5625 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1 1/2 - 11 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantPVR-1203
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461299432
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechangeSK-2257
- Type de jointJoint de contact en fibre de verre
- SérieEnregistreur
- CUP_NON662461299432
Aperçu
- Sealmaster® roulement conçu sur mesure pour une performance sur l’équipement de pavage Sealmaster® exclusif à verrou et goulot pour lubrification directe et anti-rotation