Motion
A10-FR01H-13950

YUKEN
A10-FR01H-13950

Pompe à piston hydraulique axiale - A, déplacement de 10 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI02335692
N° MFRA10-FR01H-13950
Prix1,959.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A10-FR01H-13950

Pompe à piston hydraulique axiale - A, déplacement de 10 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI02335692
N° MFRA10-FR01H-13950

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,959.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    167 mm
  • Longueur totale
    231.2 mm
  • Largeur totale
    166.5 mm

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    10 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Dans le sens horaire
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2320 psi
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Emplacement du port
    Port axial
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Série
    A

Aperçu

Description du fabricant
A10-F-R-01-H-12950 SAE 290-3050 PSI
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon