Motion
1240230
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 315 mm, diamètre extérieur de 355 mm, largeur totale de 20 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336107
N° MFR1240230
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 315 mm, diamètre extérieur de 355 mm, largeur totale de 20 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336107
N° MFR1240230

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    355 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    315 mm
  • Poids
    5.11 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS1
  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298650
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
1240230 LDS
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec verrou à ressort
  • Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
  • Assemblé.