Motion
FCR24-12-6-A
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336727
N° MFRFCR24-12-6-A
Prix130.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336727
N° MFRFCR24-12-6-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.030 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    6.67 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.063 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452900857

Aperçu

Description du fabricant
FCR24-12-6-A AJUSTEMENT DE PINCE À 6-BEAM