Motion
MWC30-1/2"-12MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWC30-1/2"-12MM-A

Accouplement d’arbre de poutre - 1.1810 po DE, 1.4960 po Longueur, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02336859
N° MFRMWC30-1/2"-12MM-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC30-1/2"-12MM-A

Accouplement d’arbre de poutre - 1.1810 po DE, 1.4960 po Longueur, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02336859
N° MFRMWC30-1/2"-12MM-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    12 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    3
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.25 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.38 mm
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Longueur totale
    1.4960 po
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.170 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Capacité de couple
    6.60 N-m
  • Raideur de torsion
    0.71 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
ISR16-6-4-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer