Motion
MBC51-20-15-A
Raccord d’arbre à soufflet - à pince, diamètre extérieur de 50.8 mm, longueur de 58.7 mm, aluminium 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI02336953
N° MFRMBC51-20-15-A
Prix343.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord d’arbre à soufflet - à pince, diamètre extérieur de 50.8 mm, longueur de 58.7 mm, aluminium 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI02336953
N° MFRMBC51-20-15-A
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
Prix343.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.50 mm
  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    58.7 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    2.00 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.25 mm
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Longueur totale
    58.7 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Pénétration de l’arbre
    29.3 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable 321
  • Tolérance de l’alésage
    +0,03 / -0,00 mm
  • Style de couplage
    Serrure
  • Couple dynamique sans inversion
    22.60 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    11.30 N-m
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Température nominale
    -40 à 200 °F
  • Série
    CSM
  • Couple statique
    45.2 N-m
  • Capacité de couple
    33.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    108 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452906437

Aperçu

Description du fabricant
MBC51-20-15-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE