Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Alésage - Côté 140 mm
- Alésage - Côté 240 mm
- Taille de l’alésage1.5750 po
- Diamètre max. du dégagement3.3070 po
- Porte-clés - Côté 112 mm
- Porte-clés - Côté 212 mm
- Diamètre extérieur77 mm
- Longueur totale108 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Emplacement des vis31.8 mm
- Taille de la visM8
- Taille du filetageM8
- Poids6.36 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieMCLC
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple977 pi-lb
- CUP_NON63452901324