Motion
MCLX-25-25-SS
Raccord rigide à pince - Série MCLX, brillant, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 25 mm, Alésage - Côté 2 : 25 mm
N° D’ARTICLE MI02337189
N° MFRMCLX-25-25-SS
Prix214.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MCLX, brillant, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 25 mm, Alésage - Côté 2 : 25 mm
N° D’ARTICLE MI02337189
N° MFRMCLX-25-25-SS
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
Prix214.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Alésage - Côté 1
    25 mm
  • Alésage - Côté 2
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9840 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0280 po
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Désalignement parallèle
    0.00 mm
  • Emplacement des vis
    16.9 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
  • Série
    MCLX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    89 pi-lb
  • CUP_NON
    63452901411

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE MCLX-25-25-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer