Motion
MOST13-5-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
MOST13-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST13-5-A - Moyeu de couplage Oldham, type vis de fixation, alésage 5mm, diamètre extérieur 12.7mm, L 15.9mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337361
N° MFRMOST13-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Prix23.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOST13-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST13-5-A - Moyeu de couplage Oldham, type vis de fixation, alésage 5mm, diamètre extérieur 12.7mm, L 15.9mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337361
N° MFRMOST13-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix23.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2200 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    LA PLUPART
  • CUP_NON
    63452906565

Aperçu

Description du fabricant
MOST13-5-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM