Motion
MTCL-20-2.5-F
Collier d’arbre - série MTCL, une pièce - pince, acier - 1215 sans plomb, fileté, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI02337564
N° MFRMTCL-20-2.5-F
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre - série MTCL, une pièce - pince, acier - 1215 sans plomb, fileté, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI02337564
N° MFRMTCL-20-2.5-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M20X2.5
  • Construction
    Une pièce - Pince
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier - 1215 sans plomb
  • Série
    MTCL
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC MTCL-20-2.5-F