Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 18 mm
- Alésage - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6950 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.38 mm
- Diamètre extérieur28.6 mm
- Longueur totale38.1 mm
- Taille du filetageM4
- Poids0.54 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de pince
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple5 pi-lb
- Raideur de torsion0.50 N-m/dég
- CUP_NON63452904924