Motion
PSR16-6-6-A
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI02337990
N° MFRPSR16-6-6-A
Prix91.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI02337990
N° MFRPSR16-6-6-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5790 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Quatre faisceaux
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    2.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452903408

Aperçu

Description du fabricant
PSR16-6-6-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer