Motion
SEAU SYN LUBE 32 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 32 5GAL PAIL

SEAU SYN LUBE 32, 5 GAL
N° D’ARTICLE MI02338479
N° MFRSYN LUBE 32 5GAL PAIL
Prix429.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 32 5GAL PAIL

SEAU SYN LUBE 32, 5 GAL
N° D’ARTICLE MI02338479
N° MFRSYN LUBE 32 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix429.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anticorrosion, antioxydation, stabilité thermique
  • Application
    recommandé pour de nombreux types de compresseurs d’air rotatifs à vis et à palettes rotatives. Ces fluides synthétiques sont excellents pour les applications de roulements et de chaînes à haute température, ainsi que pour les situations qui visent une efficacité améliorée et des intervalles de vidange prolongés. Ils
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellent pouvoir lubrifiant •Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur •Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
  • Point d’incendie
    263°C/505°F
  • Point d’éclair
    243°C/470 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    32
  • Indice de viscosité
    136

Aperçu

Description du fabricant
L0970-060 HUILE COMP. D’AIR SYNLUBE32 5GAL PA
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau