Motion
1744
Base-Plate Bollard, Hauteur totale : 42", Forme de la borne : ronde, Diamètre de la borne/Largeur : 4", Couleur de la borne : Jaune
N° D’ARTICLE MI02338846
N° MFR1744
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base-Plate Bollard, Hauteur totale : 42", Forme de la borne : ronde, Diamètre de la borne/Largeur : 4", Couleur de la borne : Jaune
N° D’ARTICLE MI02338846
N° MFR1744

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de base, taille carrée
    8 po
  • Épaisseur de la plaque de base
    3/8 po
  • Largeur du diamètre de la borne
    4 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Hauteur totale
    42 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Couleur bollard
    Jaune
  • Matériau de la borne
    Acier
  • Forme bollard
    Ronde
  • Décapage
    Aucun
  • Type supérieur
    Capuchon amovible
  • Type
    Bollard à plaque de base

Aperçu

Description du fabricant
1744 POTEAU BOLLARD - ROND 4 PO X 42 PO