Motion
SPB24OPN-BB

THOMSON (ALTRA)
SPB24OPN-BB

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Open, 1.500 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02338990
N° MFRSPB24OPN-BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SPB24OPN-BB

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Open, 1.500 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02338990
N° MFRSPB24OPN-BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Hauteur totale
    2.940 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Largeur totale
    3.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    Super SPB

Aperçu

Description du fabricant
SPB 24 OPN-BB PIL NOIR