Motion
593
Tampon d’appui pour disque - 127 mm de diamètre, 5/16-24 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02340889
N° MFR593
Prix57.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque - 127 mm de diamètre, 5/16-24 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02340889
N° MFR593

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Uréthane
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’APPUI POUR PONCEUSE ORBITALE DE 593 5 PO, PSA