Motion
4-612
Douille à choc - douille : 3/8 po, lecteur : 1/2 po, 6 PT, noir, longueur totale : 1-1/2 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02341283
N° MFR4-612
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à choc - douille : 3/8 po, lecteur : 1/2 po, 6 PT, noir, longueur totale : 1-1/2 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02341283
N° MFR4-612
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
Votre prix8.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du support
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662459252203

Aperçu

Description du fabricant
4-612 1/2 DR IMP SKT, 6-PT , 3/8
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good