Motion
4-622
Douille à choc - douille : 11/16 po, lecteur : 1/2 po, 6 PT, noir, longueur totale : 1-1/2 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02341288
N° MFR4-622
Price$10.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à choc - douille : 11/16 po, lecteur : 1/2 po, 6 PT, noir, longueur totale : 1-1/2 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02341288
N° MFR4-622
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
Votre prix10.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du support
    11/16 po

Details

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662459252258

Aperçu

Description du fabricant
4-622 1/2 DR IMP SKT, 6-PT , 11/16
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues

You May Also Like

Les clients ont également acheté