Motion
14-626
Douille à choc - douille : 13/16 po, lecteur : 1/2 po, 6 PT, noir, longueur totale : 3-1/4 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02341305
N° MFR14-626
Prix17.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à choc - douille : 13/16 po, lecteur : 1/2 po, 6 PT, noir, longueur totale : 3-1/4 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02341305
N° MFR14-626
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
Votre prix17.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille du support
    13/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662459252579

Aperçu

Description du fabricant
14-626 1/2 DR DP IMP SKT, 6-PT,13/16
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon