Motion
STM-1222
Douille sans impact - métrique, taille d’entraînement 1/2 po, taille de douille 22 mm, 12 PT, type standard, fini chrome poli
N° D’ARTICLE MI02341442
N° MFRSTM-1222
Prix14.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - métrique, taille d’entraînement 1/2 po, taille de douille 22 mm, 12 PT, type standard, fini chrome poli
N° D’ARTICLE MI02341442
N° MFRSTM-1222
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
Prix14.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    25/32 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille du support
    22 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662459222220

Aperçu

Description du fabricant
STM-1222 1/2 SKT D'ARRÊT, 12-PT , 22MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté