Motion
TSMS3809
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impérial et métrique, nombre de douilles : 9 PC, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 3/8 po, sans impact
N° D’ARTICLE MI02341607
N° MFRTSMS3809
Prix331.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impérial et métrique, nombre de douilles : 9 PC, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 3/8 po, sans impact
N° D’ARTICLE MI02341607
N° MFRTSMS3809
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
Prix331.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po, 1-13/32 po
  • Tailles de douille
    3/4 po, 5/8 po, 7/16 po, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Finition industrielle noire
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Nombre de douilles
    22 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459324764

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE TURBOSKT TSMS3809 3/8 DR, 9-PC
  • Retirez rapidement et facilement les écrous et boulons endommagés ou arrondis
  • Placez la douille sur la fixation et tournez-la avec un cliquet, une barre de rupture ou une poignée en T
  • La prise sur la fixation se resserre au fur et à mesure que le couple est appliqué, aucun marteau n’est requis
  • Utiliser sur tous les types d’écrous et de boulons standard ainsi que sur les goujons, les mamelons de tuyau et les fixations auto et marines corrodées
  • Peut être utilisé pour un meilleur ajustement sur les fixations métriques et fractionnelles
  • Peut être utilisé avec une clé à chocs pneumatique ou électrique pour plus de vitesse et de puissance de rotation
  • Le jeu contient : 10 mm à 19 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté