Motion
AM-12T
AM - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02341908
N° MFRAM-12T
Prix157.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AM - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02341908
N° MFRAM-12T
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
Prix157.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6875 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    28081 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029046612

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AM-12T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer