Motion
LFR-1/2-D-7-MIDI-A

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-MIDI-A

#162714/LFR-1/2-D-7-MIDI-A FILTRE RÉG
N° D’ARTICLE MI02352442
N° MFRLFR-1/2-D-7-MIDI-A
Prix380.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-MIDI-A

#162714/LFR-1/2-D-7-MIDI-A FILTRE RÉG
N° D’ARTICLE MI02352442
N° MFRLFR-1/2-D-7-MIDI-A
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
Prix380.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.984 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, boulon fileté, verrou du régulateur, écrou hexagonal
  • Débit d’air
    137.73 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    137.73 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS

Aperçu

Description du fabricant
#162714/LFR-1/2-D-7-MIDI-A FILTRE RÉG