Motion
V125 HSB ALÉSAGE 1.00 PO 1/4 PO X 1/8 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V125 HSB 1.00" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V125 , diamètre de 1.0000 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354240
N° MFRV125 HSB 1.00" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS
Prix206.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V125 HSB 1.00" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V125 , diamètre de 1.0000 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354240
N° MFRV125 HSB 1.00" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS
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
Prix206.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    V125
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392778
  • Numéro CUP du fabricant
    793699253856
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699253856

Aperçu

Description du fabricant
7392778 V125 HSB BORE 1.0000 PO