Motion
V125 HSB ALÉSAGE 1.625 PO 3/8 PO X 3/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V125 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V125 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354249
N° MFRV125 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
Prix163.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V125 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V125 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354249
N° MFRV125 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
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
Prix163.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.3700 po
  • Code de taille de raccord
    V125
  • Hub extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.51 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392783
  • Numéro CUP du fabricant
    793699253924
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699253924

Aperçu

Description du fabricant
7392783 V125 HSB BORE 1.6250 PO