Motion
V130 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V130 CLOSE CPLG ELEMENT

7392654 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V130
N° D’ARTICLE MI02354258
N° MFRV130 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix338.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V130 CLOSE CPLG ELEMENT

7392654 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V130
N° D’ARTICLE MI02354258
N° MFRV130 CLOSE CPLG ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    129 mm
  • Code de taille de raccord
    V130
  • Extérieur Diamètre  
    129 mm
  • Longueur totale
    5.0787 po
  • Poids
    2.1 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments Rexnord série V taille(s) V130 à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    2.31 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392654
  • Numéro CUP du fabricant
    793699252897
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    5100 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    1451.5148 lb-po
  • CUP_NON
    793699252897

Aperçu

Description du fabricant
7392654 V130 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD