Motion
V130 HSB ALÉSAGE 1.625 PO 3/8 PO X 3/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V130 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V130 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354270
N° MFRV130 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
Prix245.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V130 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V130 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354270
N° MFRV130 HSB 1.625" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
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
Prix245.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Code de taille de raccord
    V130
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392812
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254006
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254006

Aperçu

Description du fabricant
7392812 V130 HSB BORE 1.6250 PO