Motion
V170 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V170 CLOSE CPLG ELEMENT

7392658 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V170
N° D’ARTICLE MI02354283
N° MFRV170 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix398.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V170 CLOSE CPLG ELEMENT

7392658 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V170
N° D’ARTICLE MI02354283
N° MFRV170 CLOSE CPLG ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    168 mm
  • Code de taille de raccord
    V170
  • Extérieur Diamètre  
    168 mm
  • Longueur totale
    6.6141 po
  • Poids
    4.3 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments Rexnord série V taille(s) V170 à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    4.32 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392658
  • Numéro CUP du fabricant
    793699252903
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2726.0156 lb-po
  • CUP_NON
    793699252903

Aperçu

Description du fabricant
7392658 V170 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD