Motion
V170/150 HSB 1.625 ALÉSAGE 3/8x3/16 KW 1 SS

REXNORD INC
V170/150 HSB 1.625 BORE 3/8x3/16 KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V170 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354294
N° MFRV170/150 HSB 1.625 BORE 3/8x3/16 KW 1 SS
Prix377.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V170/150 HSB 1.625 BORE 3/8x3/16 KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V170 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354294
N° MFRV170/150 HSB 1.625 BORE 3/8x3/16 KW 1 SS
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
Prix377.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.7500 po
  • Code de taille de raccord
    V170
  • Hub extérieur Diamètre  
    3.6300 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Poids
    4.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392840
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254099
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254099

Aperçu

Description du fabricant
7392840 V170/V150 HSB BORE 1.625 PO